3610004390 Steckregal COMPACT GF 2500x1250x300vzk
Steckregal COMPACT GF 2500x1250x300vzk
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900021081
Rubix:1110136
EAN:4026212287899





Technische Zusammenfassung
| Modell | grundfeld (gf) • 2500 x 1250 x 300 vzk • 7 böden (s3/zerlegte rahmen) |
|---|---|
| Breite | 1250 mm |
Produktdetails : 3610004390 Steckregal COMPACT GF 2500x1250x300vzk
Büro-Steckregal META COMPACT einseitig, verzinkt • Rahmen: verzinkte Rahmen zerlegt • Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar • Einseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt. Lieferung: Grundregal: 2 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | grundfeld (gf) • 2500 x 1250 x 300 vzk • 7 böden (s3/zerlegte rahmen) |
|---|---|
| Breite | 1250 mm |
| Länge | 300 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt (vzk) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
296,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
352,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage