• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039350 KaTroReg B1300xT1100xH5500 mm GF VZ Feldlast 5500k

    3210039350 KaTroReg B1300xT1100xH5500 mm GF VZ Feldlast 5500k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:9900005976
    Rubix:3247259
    brand logo

    Produktdetails : 3210039350 KaTroReg B1300xT1100xH5500 mm GF VZ Feldlast 5500k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    2.025,90 € exkl. MwSt.
    / Stück
    2.410,82 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210007945 Steckregal AR verz. 2000x1000x300 mm 230 kg3210015205 Schwerlastauszugregal 2500x1800x1250mm AF3210010115 Weitspannregal GR 2000x2000x500mm Stahlböd.3210015820 Kragarmregal GF eins. 2000x1030x400 mm MULTI.M3210006925 Steckregal S3 V150 AF 2000x1000x500 mm vzk3210006405 Reifenregal Zusatzebene 1150 mm verzinkt3210011580 Weitspannregal W100 GR 2500x2140x600 mm Stahlb.3110048265 Fachboden ungelocht 1414x350x303210039365 KaTroReg B1300xT1100xH2200 mm AF VZ Feldlast 4000k3210004515 Steckregal dop. AR 250 kg 2500x1000x2x400mm verz.3210013690 Gitterrückwand blauverz. 2700x1000mm3210004170 Fachboden B 1000x600 2 Kons. 2 Träg. RAL70353210004230 Eckregal Anbaufeld vzk 3000x1000x600 7FB3210008000 Steckregal CLIP 230 GF 2000x1000x400 mm gr3210016330 Kragarm 7030x800 mm enzianblau
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap