K2149.30300 Klettbandsockel mit Klettband, Polyamid
KLETTBANDSOCKEL MIT KLETTBAND, POLYAMID SCHWARZ, KOMP:POLYPROPYLEN SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2149.30300
Rubix:3722414
Hersteller:K2149.30300
EAN:4059245898817
Dokumente
Produktdetails : K2149.30300 Klettbandsockel mit Klettband, Polyamid
Werkstoff: Sockel Polyamid glasfaserverstärkt. Klettband Polypropylen. Ausführung: Sockel schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V0. Klettband schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2. Bestellbeispiel: K2149.10150 Hinweis: Der Klettbandsockel dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen. Der Sockel ist bereits mit einem Klettband bestückt. Das Klettband lässt sich werkzeugfrei aus dem Sockel entnehmen und einführen. Das Klettband kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden. Der Klettbandsockel ist für die Direktmontage mit Senkkopfschrauben geeignet. Klettbandsockel B=30 mit Zylinderschrauben.
Werkstoff: Sockel Polyamid glasfaserverstärkt. Klettband Polypropylen. Ausführung: Sockel schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V0. Klettband schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2. Bestellbeispiel: K2149.10150 Hinweis: Der Klettbandsockel dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen. Der Sockel ist bereits mit einem Klettband bestückt. Das Klettband lässt sich werkzeugfrei aus dem Sockel entnehmen und einführen. Das Klettband kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden. Der Klettbandsockel ist für die Direktmontage mit Senkkopfschrauben geeignet. Klettbandsockel B=30 mit Zylinderschrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | klettbandsockel |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

