Referenzen
Festo:MHA3-PR2-3-1/8
Rubix:438133
Hersteller:525221
EAN:4052568082789

Produktdetails : MHA3-PR2-3-1/8 Batterieblock
Batterieblock MHA3-PR2-3-1/8 für Anschlussplattenventile MHA3-...-HC/TC. Max. Anzahl der Ventilplätze=2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart Ventil=mit Innengewinde, Pneumatischer Anschluss 1/33=G1/4
Batterieblock MHA3-PR2-3-1/8 für Anschlussplattenventile MHA3-...-HC/TC Max. Anzahl der Ventilplätze=2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart Ventil=mit Innengewinde, Pneumatischer Anschluss 1/33=G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 254 g |
|---|---|
| Typ | batterieblock |
| Ausführung | mha3 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage