M/P43314/33 Stecker 22 Indf L+V 230V Ac/DC 3M
Stecker 22 Indf L+V 230V Ac/DC 3M
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:M/P43314/33
Rubix:289102
Hersteller:M/P43314/33




Technische Zusammenfassung
| Typ | led-stecker 220v mit kabel 3m |
|---|---|
| Ausführung | stecker mit vergossenem kabel und anzeige |
Produktdetails : M/P43314/33 Stecker 22 Indf L+V 230V Ac/DC 3M
Stecker 22 Indf L+V 230V Ac/DC 3M
Technische Informationen
Attribute
| Typ | led-stecker 220v mit kabel 3m |
|---|---|
| Ausführung | stecker mit vergossenem kabel und anzeige |
| Spannung | 220 V |
| Zolltarifcode | 85444290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort