M/P43314/23 Stecker 22 Indf L+V 115V Ac/DC 3M

Stecker 22 Indf L+V 115V Ac/DC 3M

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:M/P43314/23
Rubix:289100
Hersteller:M/P43314/23
M/P43314/23 Stecker 22 Indf L+V 115V Ac/DC 3M

Technische Zusammenfassung

Typsteckverbinder (industrienorm) für 22 mm-spulen
Ausführungstecker mit angespritztem kabel und anzeige, 3 m kabel, 110 v a.c./d.c., led (rot) + vdr (überspannungsschutz)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M/P43314/23 Stecker 22 Indf L+V 115V Ac/DC 3M


Stecker 22 Indf L+V 115V Ac/DC 3M

Technische Informationen


Attribute
Typsteckverbinder (industrienorm) für 22 mm-spulen
Ausführungstecker mit angespritztem kabel und anzeige, 3 m kabel, 110 v a.c./d.c., led (rot) + vdr (überspannungsschutz)
Zolltarifcode85444290
37,99 exkl. MwSt.
/ Stück
45,21 inkl. MwSt.