Referenzen
Format:72820012, 9772820012
Rubix:1560126
Hersteller:72820012
EAN:4317784091152
Produktdetails : 9772820012 Stechbeitel mit Holzheft 12mm
Stechbeitel mit Holzheft 12mm FORMAT
Stechbeitel, Oberfläche feinst geschliffen Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche feinst geschliffen.
Stechbeitel, Oberfläche feinst geschliffen Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche feinst geschliffen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82053000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std