• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Pneumatik(101.436)
    • Hydraulik(10.744)
    • Mess- und Regeltechnik(2.436)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.652)
    • Filtration und Pflege(435)
    Siehe Fluidtechnik
    • Schläuche / Rohre(3.734)
    • Befestigungs - / Schutzausstattung(2.744)
    Siehe Schlauch- und Rohrleitungstechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Fluidtechnik
    3. Schlauch- und Rohrleitungstechnik
    4. Befestigungs - / Schutzausstattung
    5. Befestigungen
    6. Schlauchklemme
    7. SNA 176 B-N-O-12 Niveauanzeiger

    SNA 176 B-N-O-12 Niveauanzeiger

    Stauff Sna 176 B-N-O-12 Niveauanzeiger

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Stauff:SNA 176 B-N-O-12
    Rubix:1622758
    brand logo

    Produktdetails : SNA 176 B-N-O-12 Niveauanzeiger


    Stauff Sna 176 B-N-O-12 Niveauanzeiger

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode90261089
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    25,22 € exkl. MwSt.
    / Stück
    30,01 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    122-142 W2 14MM Schneckengewindeschelle Edelstahl62- 82 W4 12MM Schneckengewindeschelle Edelstahl90-110 W2 12MM Schneckengewindeschelle verzinkt62- 82 W2 14MM Schneckengewindeschelle EdelstahlDIN3017 A 32-50/9 C7 W1 VE 50 Schlauchschellen, A=mit SchneckenantriebDIN3017 A 16-27/12 C7 W4 VE 50 Schlauchschellen, A=mit SchneckenantriebDIN3017 A 100-120/12 C7 W4 VE 25 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb107-127 W2 14MM 891846 Schneckengewindeschelle EdelstahlDIN3017 A 32-50/12 C7 W4 VE 50 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb212-0105-0000 Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten SpiralschISA5X Is-A 5I.Skt.+U M 6X5018- 28 W2 8MM Schneckengewindeschelle Edelstahl32- 52 W4 12MM Schneckengewindeschelle Edelstahl25- 45 W4 12MM Schneckengewindeschelle Edelstahl14- 22 W4 12MM Schneckengewindeschelle Edelstahl
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap