8112900875 Stauchkopfnägel 1,36x1,6x32mm zn, 20° für M18FN16GA VE 2.000

Stauchkopfnägel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:8112900875
Rubix:3230950
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ16 ga

Produktdetails : 8112900875 Stauchkopfnägel 1,36x1,6x32mm zn, 20° für M18FN16GA VE 2.000


Stauchkopfnagel 16 GA

Produkteigenschaften:
• Kopf-Ø 1,35 mm
• Nagelstärke 1,61 mm
• Winkel 20°

  • Passend für M18 CN16GA und M18 FN16GA

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ16 ga
    24,99 exkl. MwSt.
    / Packung
    29,74 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen