Referenzen

Produktdetails : 107418493 GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Der unverwüstliche Alleskönner Nilfisk GM80 Professional.
Der Nilfisk GM80 ist das Symbol für die bewährte Nilfisk-Qualität, Eleganz, Robustheit, gute Leistung und viele Jahre effiziente Reinigung. Leistungsstark, leicht, perfekt geeignet für den intensiven Gebrauch und jahrelangen Spaß
Der Nilfisk GM80 ist das Symbol für Nilfisk-Qualität und spiegelt Eleganz, Robustheit, Langlebigkeit, starke Leistung und jahrelange Reinigungseffizienz wider.
Der Nilfisk GM80 ist ein Staubsauger für Menschen, die Wert auf starke Saugleistung und Benutzerfreundlichkeit in kleinen bis mittelgroßen Haushalten legen.
Der GM80 ist ein leichtes Gerät mit sehr hoher Leistung. Mit seinen großen Gummirädern an einem robusten Stahlgestell ist dieser Staubsauger besonders wendig.
Eine der Varianten verfügt über eine Blasfunktion zum Aufblasen von Luftmatratzen oder zum Wegblasen von Flusen hinter Heizkörpern oder an anderen schwer zugänglichen Stellen.
Stärken
- Hohe Saugleistung
Sehr gute Filterung mit einem einzigartigen Filter-Schüttelsystem - Geringe Geräuschemission
Energieklasse „A”, Staubaufnahme auf Teppich „B”, Staubaufnahme auf Hartboden „B” und Emission „F” - Eine der Varianten verfügt über eine Blasfunktion zum Aufblasen von Luftmatratzen oder zum Wegblasen von Flusen hinter Heizkörpern oder an anderen schwer zugänglichen Stellen
- Solide, langlebige Konstruktion und Design
Technische Informationen
| Leistung | 1200 W |
|---|---|
| Versorgung | 220 V |
| Tank | 12,25 l |
| Gewicht | 5,3 kg |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
