4L230 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Staubfester Hochleistungskeilriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 1813
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:4L0230
Rubix:1360518
EAN:4010858660574

Produktdetails : 4L230 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Hochleistungskeilriemen für kontrollierten Schlupf und geräuschlosen Kupplungseingriff. Speziell entwickelt für Maschinen bei der Garten- und Parkpflege.
Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, erhöhte Leistung, geeignet für höchste Belastung, Kupplungen und Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Profil | 4l |
| Länge | 584 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage