Referenzen
Gates:4L88 6888 POWERATED
Rubix:1420093
Hersteller:84236888
EAN:5412571033175

Produktdetails : 4L6888 POWERATED Keilriemen POWERATED GATES
Keilriemen POWERATED GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 4l |
|---|---|
| Länge | 2235 mm |
| Typ | 4l keilriemen |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
