3L350 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech

Staubfester Hochleistungskeilriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 1813

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:3L0350
Rubix:1360546
EAN:4010858660192
3L350 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profil3l
Länge889 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3L350 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech


Hochleistungskeilriemen für kontrollierten Schlupf und geräuschlosen Kupplungseingriff. Speziell entwickelt für Maschinen bei der Garten- und Parkpflege.
Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, erhöhte Leistung, geeignet für höchste Belastung, Kupplungen und Gegenbiegung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht54 g
Profil3l
Länge889 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,74 exkl. MwSt.
/ Stück
27,06 inkl. MwSt.