Referenzen
Gates:5L960K 6996 POWERATED
Rubix:1421497
Hersteller:84236996
EAN:5412571034004

Produktdetails : 5L6996 POWERATED Keilriemen POWERATED GATES
Keilriemen POWERATED GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5l |
|---|---|
| Länge | 2438 mm |
| Typ | 5l keilriemen |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
191,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
