Referenzen
Gates:5L780K 6978 POWERATED
Rubix:1420943
Hersteller:84236978
EAN:5412571033823

Produktdetails : 5L6978 POWERATED Keilriemen POWERATED GATES
Keilriemen POWERATED GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5l |
|---|---|
| Länge | 1981 mm |
| Typ | 5l keilriemen |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
