Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:COMBI 150 X 170 X 0 X 16 X 0 72 NBR 902 /
Rubix:3209255
Hersteller:12001923


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Höhe | 16 mm |
Produktdetails : 150X170X16 COMBI NBR 72 902 -IV- COMBI Industry Pack
Der Simmerring Combi Seal besteht aus mindestens zwei montierten Elementen, die bevorzugt in Land- und Baumaschinen eingesetzt werden. Zusätzlich kann das PU-Element in diesem System geringe axiale Bewegungen wirkungsvoll abdichten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 222,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Werkstoff | nbr 902 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.487,55 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
2.960,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage