400X411.6X10.7 PU82 AU 93 V167 Flanschdichtung Reihe PU82
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU82 400 X 411,60 X 10,70 X 5,80 94 AU 925
Rubix:3515371
Hersteller:49014554


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 411,6 mm |
| Höhe | 10,7 mm |
Produktdetails : 400X411.6X10.7 PU82 AU 93 V167 Flanschdichtung Reihe PU82
Die einteilige, doppelwirkende Kompaktdichtung besteht aus Tieftemperatur-Polyurethan zur statischen Abdichtung, innendichtend. Sie zeichnet sich durch eine hohe Betriebssicherheit sowie eine einfache und sichere Montage aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 411,6 mm |
| Höhe | 10,7 mm |
| Werkstoff | au 925 |
| Ausführung | pu82 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
430,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
512,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen