45X58X10 SNI30 TPU 95 Stangendichtung SNI30

Stangendichtung SNI 30

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67171110
Rubix:1657757
Hersteller:45X58X10/9 SNI 30
45X58X10 SNI30 TPU 95 Stangendichtung SNI30

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser58 mm
Höhe9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 45X58X10 SNI30 TPU 95 Stangendichtung SNI30


Der SNI 30 u-ring ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit asymmetrischem Aufbau. Durch das Zusammenspiel von Geometrie und Werkstoff ist diese Ausführung außerordentlich gut für extreme Belastungen geeignet.
Stangendichtung SNI 30

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser58 mm
Höhe9 mm
Werkstofftpu
Ausführungsni30
Zolltarifcode84879090
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,97 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,66 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,58 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,50 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,41 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
1,39 exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar