Referenzen
Dichtomatik:67189194
Rubix:3031322
Hersteller:67189194

Dokumente
Produktdetails : 14X22X6 N21 NBR 90 Nutring N21
Der Nutring N 21 hat ein symmetrisches Profil, das den Einsatz als Kolben- und Kolbenstangendichtung ermöglicht. Wir empfehlen, vorzugsweise das Profil SNI 24 einzusetzen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | symmetrischer nutring (n 21), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
