25.4X38.1X10.31 SNI39 TPU 95 Stangendichtung SNI39

Stangendichtung Hydraulik SNI39

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67159114
Rubix:3207103
Hersteller:SNI39 25,40 38,10 10,30 PU9534
25.4X38.1X10.31 SNI39 TPU 95 Stangendichtung SNI39

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25,4 mm
Außendurchmesser38,1 mm
Höhe9,52 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 25.4X38.1X10.31 SNI39 TPU 95 Stangendichtung SNI39


Der Nutring SNI39 ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit einer asymmetrischen Bauform. Eine zweite Dichtkante unterstützt die Dichtfunktion des Nutringes SNI39. Durch die Synergie aus Geometrie und Werkstoff eignen sich diese Profile hervorragend bei extremen Belastungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Innendurchmesser25,4 mm
Außendurchmesser38,1 mm
Höhe9,52 mm
Werkstofftpu
Ausführungasymmetrischer nutring mit hauptdichtlippe innen (ni 39), zweite dichtlippe (zl), geeignet für 1-seitige druckbelastung
HerkunftslandTW
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,38 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,16 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,11 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,05 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,99 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
0,97 € exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar