80X92X9.5 SNI24 NBR 90 Stangendichtung SNI24

Stangendichtung Hydraulik SNI24

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67188646
Rubix:3206706
Hersteller:SNI24 80,00 92,00 9,50 NB9055
80X92X9.5 SNI24 NBR 90 Stangendichtung SNI24

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser92 mm
Höhe8,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 80X92X9.5 SNI24 NBR 90 Stangendichtung SNI24


Der Nutring SNI 24 ist eine einfach- wirkende Kolbenstangendichtung mit einem asymmetrischen Profilquerschnitt. Durch die zurückgesetzte innere Dichtlippe wird die Vorspannung nach innen gelenkt, um die Dichtwirkung auch bei geringem Druck zu verstärken.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser92 mm
Höhe8,5 mm
Werkstoffnbr
Ausführungasymmetrischer nutring mit hauptdichtlippe innen (ni 24), geeignet für 1-seitige druckbelastung
HerkunftslandTR
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
2,54 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
2,53 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
2,18 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,00 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,86 € exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
1,75 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen