3210014130 Ständer SR 8520 bl 5500x800 mm MULIPAL
Ständer SR 85/20 blau 5500x800 mm MULIPAL
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002579
Rubix:1097860
EAN:4026212124750




Produktdetails : 3210014130 Ständer SR 8520 bl 5500x800 mm MULIPAL
Ständer 85/20 (RAL 5010 enzianblau) für Palettenregal META MULTIPAL • Ausfachung verzinkt • Ständer: kunststoff-beschichtet RAL 5010 enzianblau Hinweis: Feldlasten MULTIPAL Ständer Typ SR 85/20, Holmtyp HN 85/15 Fachhöhe: 1500 mm, 8650/9900 kg Fachhöhe: 2000 mm, 7800/8000 kg Ständer Typ SR 85/20, Holmtyp HN 100/20 Fachhöhe: 1500 mm, 8950/12450 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8250/11250 kg Ständer Typ SR 85/20, Holmtyp HN 140/15 Fachhöhe: 1500 mm, 9200/13200 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8700/12200 kg Ständer Typ SR 100/20, Holmtyp HN 85/20 Fachhöhe: 1500 mm, 8900/12100 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8650/7950/10400 kg Ständer Typ SR 100/20, Holmtyp HN 120/20 Fachhöhe: 1500 mm, 9200/12800 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8600/12000 kg Ständer Typ SR 100/20, Holmtyp HN 155/17 Fachhöhe: 1500 mm, 9250/13200 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8750/12200 kg
Technische Informationen
Attribute
| Modell | sr 85/20 |
|---|---|
| Breite | 800 mm |
| Länge | 5500 mm |
| Werkstoff | kunststoff-beschichtet (ral 5010 enzianblau) |
| Zolltarifcode | 73089098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
315,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
375,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
