VSVA-B-T32H-AZH-A2-1C1 Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VSVA-B-T32H-AZH-A2-1C1
Rubix:445220
Hersteller:547073
EAN:4052568185893
VSVA-B-T32H-AZH-A2-1C1 Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-T32H-AZH-A2-1C1 Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-T32H-AZH-A2-1C1 mit Würfelstecker, Form C. Ventilfunktion=2x3/2 offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=18 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht186,7 g
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom400 l/min
Druckbereich2/10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,94 exkl. MwSt.
/ Stück
179,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage