VSVA-B-P53E-H-A1-1C1 Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VSVA-B-P53E-H-A1-1C1
Rubix:445150
Hersteller:546706
EAN:4052568005931
VSVA-B-P53E-H-A1-1C1 Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typnormventil vsva mit einzelstecker
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-P53E-H-A1-1C1 Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-P53E-H-A1-1C1 mit Würfelstecker, Form C. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht324,5 g
Typnormventil vsva mit einzelstecker
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,45 exkl. MwSt.
/ Stück
183,80 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage