MHE2-MS1H-5/2-QS-4 Magnetventil

MHE2 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MHE2-MS1H-5/2-QS-4
Rubix:446417
Hersteller:525117
EAN:4052568161187
MHE2-MS1H-5/2-QS-4 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typapplikationsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHE2-MS1H-5/2-QS-4 Magnetventil


Magnetventil MHE2-MS1H-5/2-QS-4 Einzelventil, schnellschaltend. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=90 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)125x22x50 mm
Bruttogewicht85,5 g
Typapplikationsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom90 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
128,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,07 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen