R-0742-208-30 Kugelbuchse mit Flansch
Standard-Kugelbüchsen, Mittelflansch, nichtrostend, R0742
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R074220830
Rubix:234286



Produktdetails : R-0742-208-30 Kugelbuchse mit Flansch
FLANSCH-KB KBMM-8-DD-NR
Kugelbuchse mit Flansch KBMM-8-DD-NR
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56 g |
|---|---|
| Serie | kbmm |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Länge | 25 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
326,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
388,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
