R-0600-030-00 Kugelbuchse Standard
Standard-Kugelbüchsen, geschlossen, R0600/R0601/R0602
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R060003000
Rubix:20701



Produktdetails : R-0600-030-00 Kugelbuchse Standard
STANDARD-KB KBM-30
Kugelbuchse KBM-30, geschlossen, normal, ohne Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Länge | 68 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
