MLGPM63-50-F Pneumatikzylinder
Standard geführter Zylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:MLGPM63-50-F
Rubix:2212846
Hersteller:MLGPM63-50-F

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | standard-führungszylinder |
Dokumente
Produktdetails : MLGPM63-50-F Pneumatikzylinder
MLGP, Kompakt-Klemmzylinder mit Führung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 195x162x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9600 g |
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | standard-führungszylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
579,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
690,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage