RB-4/G40 1.3541/1.4034 Edelstahlkugel DIN 5401 gehärtet
Stahlkugel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:RB-4-G40-SS420-PTN
Rubix:1177639



Dokumente
Produktdetails : RB-4/G40 1.3541/1.4034 Edelstahlkugel DIN 5401 gehärtet
Stahlkugel (VA)
Edelstahlkugel
DIN - 1.3541/1.4034
AISI 420C
DIN - 1.3541/1.4034
AISI 420C
Stärken
Kugeln aus martensitisch gehärtetem Edelstahl zeichnen sich durch gute Härte, Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit und Abriebfestigkeit aus. Die Kugeln werden im passivierten Zustand geliefert.
Anwendungen
Präzisionslager, Automobilkomponenten (Bremsen, Lenkung, Leitungswelle), Fahrräder, Rührwerke, Geräte, Schieber, Schnellkupplungen, Werkzeugmaschinen, Schließmechanismen, Förderbänder, Schlittschuhe, Stifte, Pumpen, Rollen, Messgeräte, Ventile.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Serie | rb |
| Werkstoff | rostfreier stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
