LS-SVS 150K-35-RI4 Lenkrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung, mit Richtungsfeststeller Super-Schwerlast-Rad aus Vollstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LS-SVS 150K-35-RI4
Rubix:1330927
Hersteller:740504
EAN:4047526109493




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 3000 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 150 mm |
| Radbreite | 55 mm |
Produktdetails : LS-SVS 150K-35-RI4 Lenkrolle
Gehäuse: Serie LS
- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel
Rad: Serie SVS
- Vergütungsstahl, Härte 190–230 HB, leicht ballige Lauffläche
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12900 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 3000 kg |
| Raddurchmesser | 150 mm |
| Radbreite | 55 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | stahl |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | silber |
| 205 mm | |
| 55 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
572,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
681,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage