FSTH 70X25/25-15K Führungsrolle

Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:FSTH 70x25/25-15K
Rubix:220370
Hersteller:457283
EAN:4047526457280
FSTH 70X25/25-15K Führungsrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit200 kg
Raddurchmesser70 mm
Radbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FSTH 70X25/25-15K Führungsrolle


Gehäuse: Serie LEXR

  • hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
  • sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Rad: Serie PO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht307 g
Tragfähigkeit200 kg
Raddurchmesser70 mm
Radbreite25 mm
Radkörper-/Felgenmaterialstahl
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Laufbelag- / Reifenfarbebraun
Shorehärte A92 Shore
25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
38,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

200 kg

Raddurchmesser

70 mm

Radbreite