Rolle für Transport Blickle LS-ALBS 300K, Tragfähigkeit: 1150 kg
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung, mit Richtungsfeststeller Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft, mit Aluminium-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LS-ALBS 300K
Rubix:1330508
Hersteller:755014
EAN:4047526080679




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 1150 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 300 mm |
| Radbreite | 60 mm |
Produktdetails : LS-ALBS 300K Lenkrolle
Gehäuse: Serie LS
- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel
Rad: Serie ALBS
- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A, Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 1150 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 300 mm |
| Radbreite | 60 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | aluminium |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | blau |
| 355 mm | |
| 60 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
573,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
682,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage