Rolle für Transport Blickle PK 200/20-60G, Tragfähigkeit: 75 kg
Rad mit Luftreifen, mit Kunststoff-Felge
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:PK 200/20-60G
Rubix:89694
Hersteller:40642
EAN:4047526040642

Produktdetails : PK 200/20-60G Luftbereiftes Rad
Reifen:
- Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, mit Schlauch
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz
- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +40 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 486 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 75 kg |
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polypropylen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| Shorehärte A | 60 Shore |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
75 kg