HTHW 85X110/12-115K Gabelhubwagen-Rollen mit Polyurethan-Laufbelag
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:HTHW 85X110/12-115K
Rubix:220619
Hersteller:463661
EAN:4047526463663


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 1060 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 85 mm |
| Radbreite | 110 mm |
Produktdetails : HTHW 85X110/12-115K Gabelhubwagen-Rollen mit Polyurethan-Laufbelag
Gehäuse: Serie LH
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen
Rad: Serie PO
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1644 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 1060 kg |
| Raddurchmesser | 85 mm |
| Radbreite | 110 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | metall |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Shorehärte A | 92 Shore |
| 110 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
1060 kg
Raddurchmesser
Radbreite
110 mm