LK-POEV 125R-3-CS11-FA Lenkrolle

Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Rückenloch Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Stahl-Radkörper

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LK-POEV 125R-3-CS11-FA
Rubix:1327030
Hersteller:851152
EAN:4047526175023
LK-POEV 125R-3-CS11-FA Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit250 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LK-POEV 125R-3-CS11-FA Lenkrolle


Gehäuse: Serie LKR

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VSTH

  • Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: Stahl

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Tragfähigkeit250 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite37 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertyprollenlager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
Shorehärte A65 Shore
Plattenlänge140 mm
155 mm
40 mm
HerkunftslandDE
83,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,60 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage