LK-POTH 100R-3-ST-FA Lenkrolle mit Fadenschutz und Stop-Top

Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top' Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LK-POTH 100R-3-ST-FA
Rubix:223702
Hersteller:750415
EAN:4047526028367
LK-POTH 100R-3-ST-FA Lenkrolle mit Fadenschutz und Stop-Top

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LK-POTH 100R-3-ST-FA Lenkrolle mit Fadenschutz und Stop-Top


Gehäuse: Serie LK

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POTH

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite35 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Lagertyprollenlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur70 °C
130 mm
35 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
69,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite