LER-PO 75G-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff,klein

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LER-PO 75G-FI
Rubix:89566
Hersteller:477109
EAN:4047526477103
LER-PO 75G-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit150 kg
Raddurchmesser75 mm
Radbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LER-PO 75G-FI Lenkrolle mit Stop-Fix


Gehäuse: Serie LK

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht545 g
Tragfähigkeit150 kg
Raddurchmesser75 mm
Radbreite32 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
100 mm
32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
30,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,14 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite