LKR-ALTH 125K-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Edelstahl-Schwerlast-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad aus Polyamid

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LKR-ALTH 125K-FI
Rubix:223860
Hersteller:557363
EAN:4047526557362
LKR-ALTH 125K-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit350 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LKR-ALTH 125K-FI Lenkrolle mit Stop-Fix


Gehäuse: Serie LKX

  • hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
  • sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie SPO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1560 g
Tragfähigkeit350 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite40 mm
Radkörper-/Felgenmaterialaluminium
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebraun
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
155 mm
40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
99,35 exkl. MwSt.
/ Stück
118,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite