BH-POTH 150G Bockrolle
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top' Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, antistatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BH-POTH 150G
Rubix:219234
Hersteller:44974
EAN:4047526044978


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 500 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 150 mm |
| Radbreite | 45 mm |
Produktdetails : BH-POTH 150G Bockrolle
Gehäuse: Serie L
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie ALTH
- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 107 Ω
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1760 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 500 kg |
| Raddurchmesser | 150 mm |
| Radbreite | 45 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Shorehärte A | 94 Shore |
| Plattenlänge | 140 mm |
| 197 mm | |
| 45 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen