LE-POEV 80R-FI-SB Lenkrolle spurlos blau mit Stop-Fix
Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte Rad aus Guss
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LE-POEV 80R-FI-SB
Rubix:220990
Hersteller:615625
EAN:4047526615628

Produktdetails : LE-POEV 80R-FI-SB Lenkrolle spurlos blau mit Stop-Fix
Gehäuse: Serie LI
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett
Rad: Serie G
- robuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silber
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -100 °C bis +600 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- bei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achten
- Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff
- Bei Temperaturen über +70 °C kann sich die Tragfähigkeit reduzieren, siehe Seite null
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 650 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 140 kg |
| Raddurchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | blau |
| Shorehärte A | 65 Shore |
| Plattenlänge | 100 mm |
| 102 mm | |
| 32 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
