BH-PO 100K-3 Bockrolle
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, spurlos grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BH-PO 100KA-3
Rubix:1323413
Hersteller:752608
EAN:4047526076788


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 280 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 37 mm |
Produktdetails : BH-PO 100K-3 Bockrolle
Gehäuse: Serie L
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie ALEV
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1017 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 280 kg |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 37 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager (c) |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| Plattenlänge | 140 mm |
| 140 mm | |
| 37 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage