Rolle für Transport Blickle B-PPN 150G-FA, Tragfähigkeit: 300 kg
Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix'Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, spurlos
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-PPN 150G-FA
Rubix:1324085
Hersteller:762767
EAN:4047526120849


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 300 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 150 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : B-PPN 150G-FA Bockrolle
Gehäuse: Serie LER
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie TPA
- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.
Alternativen: serie VPA, PATH
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 300 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 150 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polypropylen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polypropylen |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| Plattenlänge | 140 mm |
| 190 mm | |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Tragfähigkeit
300 kg