B-VE 125R Bockrolle
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-VE 125R
Rubix:89013
Hersteller:275800
EAN:4047526275808


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 100 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 38 mm |
Produktdetails : B-VE 125R Bockrolle
Gehäuse: Serie LE
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie VPP
- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1017 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 100 kg |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 38 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| Shorehärte A | 80 Shore |
| Plattenlänge | 100 mm |
| 150 mm | |
| 37,5 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Tragfähigkeit
100 kg
Raddurchmesser
125 mm