BHF-ALTH 125K-1-AS-FA Bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Stahlfeder Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, mit Fadenschutz aus Stahl, antistatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BHF-ALTH 125K-1-AS-FA
Rubix:1323483
Hersteller:853745
EAN:4047526210496




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 350 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Produktdetails : BHF-ALTH 125K-1-AS-FA Bockrolle
Gehäuse: Serie BHF
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- robuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfeder
- wartungsfreie Schwingenlagerung
Rad: Serie ALTH
- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 107 Ω
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 350 kg |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | aluminium |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| 200 mm | |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
308,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage