886717 CLASSIC 1 GR. L MARINE-SCHWARZ Arbeitshose 65 % Polyester 35 % BW 235 g/qm
STADTARBEIT CLASSIC 1 HOSE
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS:886717
Rubix:3237997
EAN:3660338401107



Produktdetails : 886717 CLASSIC 1 GR. L MARINE-SCHWARZ Arbeitshose 65 % Polyester 35 % BW 235 g/qm
Norm: ENISO13688:2013 ; EN14404:2004+A1:2010 Typ 2 Level 0
Weiches, leichtes und widerstandsfähiges Gewebe für den ganzjährigen Einsatz.
Weiches, leichtes und widerstandsfähiges Gewebe für den ganzjährigen Einsatz.
Urban Work Classic 1 Hose Größe L
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 235 g/m² |
| Werkstoff | baumwolle / polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,44 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
