Haltemagnet Bauer & Böcker 108/09, Werkstoff: Neodym

Stabgreifer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bauer & Böcker:108/09
Rubix:3613483
Hersteller:108/09
EAN:4260131230639
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffneodym
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 108/09 Stabgreifer Neodym 16x20 mm mit Gewinde M4x7


Bei den Stabgreifern sind die Rohmagnete in einem Metallgehäuse eingebettet. So wird das magnetische, keramische Material optimal gegen äußere Beschädigungen geschützt. Durch den Metallmantel und Isolationsbereiche wird die gesamte Magnetkraft auf eine Stirnfläche verlagert. Je nach Systemaufbau kann die Haftkraft in einem Punkt auf das 18-fache fokussiert werden! Außerdem bietet der Metallmantel darüber hinaus die Möglichkeit, über Innengewinde die Magnete zu verschrauben.
Stabgreifer Neodym 16x20 mm mit Gewinde M4x7

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffneodym
Durchmesser16 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,22 exkl. MwSt.
/ Stück
5,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std