GN54.1-SC-6 Haltemagnet ohne Bohrung, Stabform, SmCo

Haltemagnete, glatt, Messing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 54.1-SC-6
Rubix:644171
Hersteller:GN 54.1-SC-6
EAN:4045525664593
GN54.1-SC-6 Haltemagnet Stabform glatt

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : GN54.1-SC-6 Haltemagnet ohne Bohrung, Stabform, SmCo


Bei Haltemagneten GN 54.1 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Die Anordnung von Magnet- und Eisen-Polen wird als Sandwich-Magnetsystem bezeichnet. Diese Haltemagnete bieten höchste Haftkräfte auch bei kleinen Werkstücken. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen oder Einkleben. * k1 ist das max. Maß, um das der Haltemagnet ohne Verlust seiner Eigenschaften gekürzt werden kann. ** Beim direkten Einbau dieses Haltemagneten in Stahlteile entsteht ein magnetischer Kurzschluss, der zu einer Haftkraftverringerung bis zu 15 % führt. Um dies zu vermeiden, sollen die Abstände k2 zwischen Messingmantel und Stahlteil eingehalten werden. Diese Abstände sind auch einzuhalten, wenn der Haltemagnet gekürzt wurde.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Werkstoffsmco
Durchmesser6 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode85051100
3,40 exkl. MwSt.
/ Stück
4,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Werkstoff