106/03 Stabgreifer Neodym 10x20 mm Passungstoleranz h6,Gewinde M4x7
Stabgreifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer & Böcker:106/03
Rubix:3613451
Hersteller:106/03
EAN:4260131230431



Produktdetails : 106/03 Stabgreifer Neodym 10x20 mm Passungstoleranz h6,Gewinde M4x7
Bei den Stabgreifern sind die Rohmagnete in einem Metallgehäuse eingebettet. So wird das magnetische, keramische Material optimal gegen äußere Beschädigungen geschützt. Durch den Metallmantel und Isolationsbereiche wird die gesamte Magnetkraft auf eine Stirnfläche verlagert. Je nach Systemaufbau kann die Haftkraft in einem Punkt auf das 18-fache fokussiert werden! Außerdem bietet der Metallmantel darüber hinaus die Möglichkeit, über Innengewinde die Magnete zu verschrauben.
Stabgreifer Neodym 10x20 mm Passungstoleranz h6,Gewinde M4x7
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | neodym |
|---|---|
| Durchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
