106/02 Stabgreifer Neodym 8x20 mm Passungstoleranz h6,Gewinde M3x5
Stabgreifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer & Böcker:106/02
Rubix:2787404
Hersteller:106/02
EAN:4260131230424



Produktdetails : 106/02 Stabgreifer Neodym 8x20 mm Passungstoleranz h6,Gewinde M3x5
Bei den Stabgreifern sind die Rohmagnete in einem Metallgehäuse eingebettet. So wird das magnetische, keramische Material optimal gegen äußere Beschädigungen geschützt. Durch den Metallmantel und Isolationsbereiche wird die gesamte Magnetkraft auf eine Stirnfläche verlagert. Je nach Systemaufbau kann die Haftkraft in einem Punkt auf das 18-fache fokussiert werden! Außerdem bietet der Metallmantel darüber hinaus die Möglichkeit, über Innengewinde die Magnete zu verschrauben.
Stabgreifer Neodym 8x20 mm Passungstoleranz h6,Gewinde M3x5
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | neodym |
|---|---|
| Durchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
