Hose Mascot 18579-442-09-82C54, Größe: 82/54 | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Polyester

SSI-18579-442-09 SCHWARZ Hose Knietaschen 65% PE/35% BW mit SSI SCHÄFER Logo

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:18579-442-09-82C54
Rubix:2701150
EAN:5711074692958
18579-442-09-82C54 SCHWARZ Hose Accelerate
Technische Zusammenfassung
Farbeschwarz
Größe82/54
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18579-442-09 GR. 82C54 SCHWARZ Hose Knietaschen 65% PE/35% BW


Einzigartige Bewegungsfreiheit
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Zahlreiche, elastische Einsätze
● Niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund
● Ergonomisch geschnittene Hosenbeine
● Regulierbare Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe
● Taschen sind im Design integriert
● Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
● Gürtelschlaufen
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Vordertaschen und Gesäßtaschen
● Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss und abnehmbaren ID-Kartenhalter
● Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe, mit extra Taschen
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarz, Größe 54

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größe82/54
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,16 exkl. MwSt.
/ Stück
82,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

82/54
Wählen Sie Varianten (161)